Beli ridgid thread cutting oil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chromax Cutting Oil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Chromax Cutting Oil
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Color: Clear
  2. Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Deskripsi:
    Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
    atribut:
    • Volume (L): 20
  3. RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    atribut:
    • Size (L): 3.8
    • Catalog Number: 70830
    • Capacity (gal): 1
  4. Tapmatic Dual Action Cutting Fluid
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

  5. Mobil Cutting Oil
    Mulai

    Rp2.499.900

    Mobil Cutting Oil
    Deskripsi:
    Mobilcut adalah merek dagang untuk rangkaian fluida penghilang logam yang dapat dicampur air milik ExxonMobil. Diformulasikan dengan oli dasar terbaik, aditif, dan pengemulsi, rangkaian produk non-klorin Mobilcut menghadirkan performa yang andal dalam beragam proses pembuangan logam. Produk ini dirancang untuk bekerja pada beragam kualitas air yang keras dan lembut dan menawarkan potensi buih yang rendah dan perlindungan korosi jangka panjang untuk mesin dan komponen. Sebagai produk rendah perawatan dan stabil, Mobilcut dirancang untuk bengkel mesin modern di mana masa pakai yang lama, performa permesinan yang sangat baik, dan masalah kesehatan dan lingkungan adalah faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Produk ini dipasok dalam bentuk konsentrat dan harus dicampur dengan air pada saat digunakan.Mobilcut 100 adalah cairan konvensional yang dapat larut yang siap dicampur dengan air untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Performanya yang serba guna menjadikannya cocok untuk beragam operasi pemotongan logam dan gerinda dengan material besi dan non-besi, di mana performa ekonomis menjadi pertimbangan utama.
  6. 3M Double-Sided Adhesive Tape Polyester Base ST-415 75mmx30m (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp1.799.900

    3M Double-Sided Adhesive Tape Polyester Base ST-415 75mmx30m (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Length (m): 30
    • Material: Base = Polyester, Adhesive = Acrylic
    • Thickness (mm): 0.12
    • Width (mm): 75
  7. RIDGID Thread Cutting Coolant (Oli Senai Pipa)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RIDGID Thread Cutting Coolant (Oli Senai Pipa)
    atribut:
    • Catalog Number: 30693
    • Capacity (L): 0.946
    • Purpose of Use: For general piping processing
  8. Nabakem Tapping and Cutting Compound (Cairan Bubut)
    Mulai

    Rp209.900

  9. Primo Solucut Soluble Cutting Fluid
    Mulai

    Rp589.900

    Primo Solucut Soluble Cutting Fluid
    Deskripsi:
    Oli potong tugas berat yang dapat beremulsi ( berwarna putih susu setelah bercampur air) .Diformulasikan dari base oil berkualitas tinggi dengan aditif extreme pressure ( EP) mengandung sulfur yang berguna sangat baik untuk anti-weld properties & mengurangi gesekan pada permukaan perkakas chip - memperpanjang usia perkakas potong karena mengurangi keausan & memastikan hasil pengerjaan logam halus & cepat.Dengan bakteriside yang membunuh mikroorganisme dalam spektrum luas - usia pelumasan lama & kontrol terhadap bau sangat baik.AplikasiPengerjaan beban menengah hingga berat: broaching, milling, deep hole drilling ( gun drilling) , reaming, gear hobbing & shaping, sawing, grinding, tapping.Perhatian! Dapat menyebabkan bercak noda pada logam non-ferrous sep erti tembaga & tembaga paduan ( alloy) , sehingga tidak dianjurkan untuk mengerjakan logam non-ferrous jika bercak noda harus dihindari
    atribut:
    • Size (L): 4
  10. Kenko Cutter Refill Blade (Isi Mata Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp3.900

  11. RIDGID Enclosed Ratchet Threader Set
    Mulai

    Rp23.999.900

    RIDGID Enclosed Ratchet Threader Set
    Deskripsi:
    All matched Threader/Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle, and Alloy Dies. All Threader Sets use same 12-R Dies in Die Head. Quick starting dies for threading pipe faster and easier.
  12. Deltalube 758 Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Deltalube 758 Cutting Oil (Cairan Bubut)
    Deskripsi:
    758 CUTTING OILOilDeltalube 758 Cutting Oil adalah cairan untuk pengerjaan logam yang larut dalam air, diformulasikan dengan parfum, dan membentuk emulsi yang sangat stabil bila dicampur dengan air pada berbagai tingkat pengenceran. Emulsi ini tidak terpengaruh oleh ion keras air dan tidak berbusa, sehingga membuatnya ideal untuk pengerjaan logam berkecepatan tinggi. Karakteristik penyerap panas yang tinggi dari Deltalube 758 Cutting Oil, memberikan pendinginan yang unggul untuk berbagai proses pengerjaan logam.Deltalube 758 Cutting Oil diportifikasi dengan biosida, untuk mencegah ketengikan oleh bakteri, yang dapat menyebabkan bau tak sedap, emulsi terbelah, dan penurunan kinerja produk. Fitur ini memberikan kepuasan lebih kepada pekerja, dan kinerja produk yang optimal. Deltalube 758 Cutting Oil juga memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap karat.Deltalube 758 Cutting Oil direkomendasikan untuk proses machining kerja ringan hingga menengah pada semua logam besi dan non-besi kecuali magnesium. Produk Ini cocok digunakan dalam proses machining, penggergajian, pengeboran, miling dan pembubutan. Produk ini juga sangat ideal untuk proses gerinda, karena kemampuan pembasahan dan pendinginannya yang unggul.Rasio pengenceran dengan air memiliki rentang dari 1: 100 untuk milling hingga 1:40 untuk proses gerinda.
    atribut:
    • Appearance: Amber
    • Type Weight: 0.89
    • Emulsion Appearance: White milk
    • Emulsion pH at 3%: 9.2
    • Emulsion Ip 287 Corrosion Test %: 4.0
    • Emulsion Defoam ml (3% at 50 ppm water): Nothing
    • Emulsion Refractometer Factor: 1.0
  13. monotaro.id Plastic Chain 8mm
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro.id Plastic Chain 8mm
    Deskripsi:
    monotaro.id plastic chain atau sering disebut juga dengan rantai plastik, tersedia dalam 2 ukuran yakni 6 mm dan 8 mm. Customer dapat memilih dengan panjang 25m atau 50 meter, disesuaikan dengan kebutuhannya. monotaro.id rantai plastik ini dapat digunakan sebagai pembatas, juga di traffic cone atau stick cone. Cocok sekali digunakan sebagai salah satu alat keamanan di perusahaan.
    atribut:
    • Material: Plastik
  14. BenQ Interactive Flat Panel (Layar Display)
    Mulai

    Rp45.999.900

    BenQ Interactive Flat Panel (Layar Display)
    Deskripsi:
    RM5502K is designed to tap into the dynamic possibilities of the classroom and help teachers build a healthy and engaging learning environment. Not only does RM5502K come with Eye-Care solution, but it is also installed with proficient cloud whiteboard for enhanced class participation and foster collaboration with students beyond locations and platforms. RM5502K is your ultimate interactive display to achieve a touch-enhanced, and connect entire class for a smooth and fun learning experience.
    atribut:
    • Resolution (Pixel): UHD 3840x2160
Daftar Harga ridgid thread cutting oil Terbaru November 2026
RIDGID Nu-Clear Thread Cutting Oil (Mesin Senai)Rp1.399.900
Chromax Cutting OilRp98.900
Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)Rp2.699.900
RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)Rp1.499.900
UPS Cutting & Tapping Fluid (Dromus Oil) (Cairan Bubut)Rp619.900
Tapmatic Dual Action Cutting FluidRp249.900
Mobil Cutting OilRp2.499.900
3M Double-Sided Adhesive Tape Polyester Base ST-415 75mmx30m (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)Rp1.799.900
RIDGID Thread Cutting Coolant (Oli Senai Pipa)Rp1.499.900
Nabakem Tapping and Cutting Compound (Cairan Bubut)Rp209.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)